text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șaibe masive DIN471 de siguranță elastice pentru arbore DIN 471 Oțel arc Simplu 60MM


Cod Articol
Diameter
Pentru mărime nominală 60
Material Oțel arc
Diametru nominal arbore d1 60
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 60 mm
Pentru mărime nominală 60
Material Oțel arc
Diametru nominal arbore d1 60
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

Canelură d2 57
Canelură m (H13) 3.15
Canelură n (min.) 4.5
Inel d3 55.8
Inel d4 78.9
Inel s 3
Ring b ≈ 5.8

Standarde

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Numerele articolelor

Cod Articol 36003.060.001
EAN 8717077323810
UBB 500651093527
UNSPSC 31163202

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.