Pomac Automation B.V.
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
Şaibe & inele
Șaibe de compensare toleranțe
38570
38570.090.015
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
Șaibe de reglare toleranțe DIN 988 Oțel 2 K 50 Simplu h=1,2mm 9X15MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marca
FABORY
Material
Oțel
Material tehnic
2 K 50
Diametru extern
15
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
h=1,2MM
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
9 mm
Marca
FABORY
Material
Oțel
Material tehnic
2 K 50
Diametru extern
15
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
h=1,2MM
Dimensiuni
d1
9
d1 (max.)
9.19
d1 (min.)
9.04
d2
15
d2 (max.)
14.95
d2 (min.)
14.77
D (mm)
9
Grosime
1.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
988
Numerele articolelor
Cod Articol
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301