text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe Arc-Disc tip A (masiv) INOX DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 20X8,2X0,5MM


Cod Articol
Diameter
dₑ 20
di 8.2
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Diametru extern 20
Nr. tip A (heavy)
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8.2 mm
dₑ 20
di 8.2
Material Oțel inox de arc
Material tehnic A2 (1.4310)
Diametru extern 20
Nr. tip A (heavy)
Info
  • Şaibele arc-disc conforme » DIN 2093 A sunt folosite în principal în aplicaţii de ordin critic în care factorul de siguranţă este primordial. Aplicaţii similare pot fi găsite de exemplu în limitatoarele de torsiune, rigidizatoarele de balamale şi în aplicaţii de presiune de rulare constantă. Datorită faptului că se pot folosi combinaţii multiple folosind combinaţia corectă se poate doza elasticitatea şi/sau devierea foarte precis. Specificaţiile tehnice ale acestor arc-discuri se ridică la nivelul celor mai înalte cerinţe legate de sarcinile statice sau dinamice. .Tratamentul termic conferă acestor şaibe o culoare de cupru-bronz.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATENŢIE: conform cu ≈ DIN 2993 C standardizat: execuţie 'uşoară'.
  • Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.

Dimensiuni

di (H12) 8.2
D (mm) 8.2
l0 1.15
Grosimea peretelui t 0.5
Grosime 0.5

Standarde

DIN ≈2093-A/C

Numerele articolelor

Cod Articol 51448.208.005
EAN 8715494624916
UBB 500634483720
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.