Şaibă de blocare
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
Şaibă de blocare
51456
51456.100.001
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
Șaibă de contact electric zimțată exterior metric DIN 6797 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Pentru mărime nominală
10
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Pentru mărime nominală
10
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A2 (1.4310)
Info
Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți echivalente) pot fi livrate la discreția producătorului.
Dimensiuni
d1 (min.)
10.5
d2 (max.)
18
h (min.)
1.8
s
0.9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6797-A
Numerele articolelor
Cod Articol
51456.100.001
EAN
8715492291684
UBB
950357456868
UNSPSC
31161801