Nedtrain Oud
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
Bolţuri cu cap pătrat
01030
01030.060.040
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
Şurub cu cap pătrat cu cep DIN 479 Oțel Simplu 8.8 M6X40
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
40
P
1
s
6
z1
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
479
NF
E25-134
Numerele articolelor
Cod Articol
01030.060.040
EAN
8715492017017
UBB
950351117318
UNSPSC
31161612