Bolţuri cu cap pătrat
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
Bolţuri cu cap pătrat
01030
01030.240.070
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
Şurub cu cap pătrat cu cep DIN 479 Oțel Simplu 8.8 M24X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
3
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
70 mm
Threaded pitch (P)
3
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M24
D (mm)
18
dp
18
k
22
L (mm)
70
P
3
s
24
z1
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-134
DIN
479
Numerele articolelor
Cod Articol
01030.240.070
EAN
8715492017697
UBB
950351984808
UNSPSC
31161612