Nedtrain Oud
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
Bolţuri cu cap pătrat
01030
01030.100.016
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
Şurub cu cap pătrat cu cep DIN 479 Oțel Simplu 8.8 M10X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
16 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
8.8
Tip antrenare
Cap pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
k
10
L (mm)
16
P
1.5
s
10
z1
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-134
DIN
479
Numerele articolelor
Cod Articol
01030.100.016
EAN
8715492017178
UBB
950351118555
UNSPSC
31161612