text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal pentru recipienţi sub presiune ISO 4014 Oțel (AD-W7) Simplu 5.6 M24X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 90 mm
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 90
P 3
s 36

Standarde

DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numerele articolelor

Cod Articol 08750.240.090
EAN 8715492564030
UBB 950351670977
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.