text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Şurub cu cap hexagonal pentru recipienţi sub presiune ISO 4014 Oțel (AD-W7) Simplu 5.6 M12X55


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 55 mm
Clasă 5.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel (AD-W7)
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 55
P 1.75
s 18

Standarde

ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 08750.120.056
EAN 8715492563606
UBB 954351202179
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.