Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08200
08200.080.016
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
Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Zincat 4.8 M8X16
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
16 mm
Clasă
4.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
16
m
6.5
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
601/555
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
Numerele articolelor
Cod Articol
08200.080.016
EAN
8715494507615
UBB
500621753499
UNSPSC
31161620