text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Zincat 4.8 M5X20

Specificații

Diameter M5
Lungime 20 mm
Clasă 4.6
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
    • Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Standarde

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402

Numerele articolelor

Cod Articol 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.