Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04100
04100.360.100
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M36X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M36
Lungime
100 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
04100.360.100
EAN
8715492116291
UBB
952351305232
UNSPSC
31161620