text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal, filet supradimensionat DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M20X200

Specificații

Diameter M20
Lungime 200 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).oversized

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 200
P 2.5
s 30

Standarde

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Numerele articolelor

Cod Articol 01420.200.200
EAN 8715492411655
UBB 950351971441
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.