Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01420
01420.160.140
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
Şurub cu cap hexagonal, filet supradimensionat DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M16X140
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
140 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).oversized
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
140
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numerele articolelor
Cod Articol
01420.160.140
EAN
8715492411396
UBB
950351206749
UNSPSC
31161620