text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8 M22X60

Specificații

Diameter M22
Lungime 60 mm
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric

Dimensiuni

d-D M22
k 14
L (mm) 60
P 2.5
s 34

Standarde

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 01410.220.061
EAN 8715492410696
UBB 952351082302
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.