My Favorites
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01410
01410.180.055
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
Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8 M18X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
55 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Dimensiuni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
55
P
2.5
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
01410.180.055
EAN
8715492410535
UBB
950351202110
UNSPSC
31161620