text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M5X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca FABORY
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 10 mm
Marca FABORY
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 28
k 3.8
L (mm) 10
Nr. locaş cruce 2
P 0.8

Standarde

ISO ≈7045
DIN 7985

Numerele articolelor

Cod Articol 24800.050.010
EAN 8715492644534
UBB 950353173129
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.