Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
51340
51340.050.008
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
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel inoxidabil A2 M5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
8 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Filet complet L ≤
28
k
3.8
L (mm)
8
Nr. locaş cruce
2
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈7045
DIN
7985
Numerele articolelor
Cod Articol
51340.050.008
EAN
8715492283788
UBB
950353285253
UNSPSC
31161504