text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric şi locaş hexagonal, filet metric cu pas extrafin DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M12X1,25X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 50 mm
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric extrafin
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.25
s 10

Standarde

NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 12474
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 07041.120.050
EAN 8715492055118
UBB 952351313079
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.