Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07041
07041.100.070
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
Şurub cu cap cilindric şi locaş hexagonal, filet metric cu pas extrafin DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M10X1,00X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
70 mm
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
70
P
1
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
12474
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
Numerele articolelor
Cod Articol
07041.100.070
EAN
8715492055026
UBB
953351739776
UNSPSC
31161605