text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap bombat şi locaş hexalobular ISO ≈7380-1 Oțel Zincat 010.9 M6X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 010.9
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 12 mm
Clasă 010.9
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
    • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
    • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 12
P 1
Locaş 30

Standarde

ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6
ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126

Numerele articolelor

Cod Articol 07290.060.012
EAN 8715492082176
UBB 954351374358
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.