text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Şurub cu cap bombat şi locaş hexalobular ISO ≈7380-1 Oțel inoxidabil A2 M6X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 40
P 1
Locaş 30

Standarde

ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M

Numerele articolelor

Cod Articol 51029.060.040
EAN 8715494552578
UBB 500635832511
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.