text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap bombat şi locaş hexalobular ISO ≈7380-1 Oțel inoxidabil A2 M5X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 8 mm
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M5
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 8
P 0.8
Locaş 25

Standarde

NF ≈E25-126
ISO ≈7380-1
ASME ≈B18.3.4M
BS ≈4168-6

Numerele articolelor

Cod Articol 51029.050.008
EAN 8715494111966
UBB 500571710630
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.