Șuruburi inbus cu cap bombat
51029
51029.050.050
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
Şurub cu cap bombat şi locaş hexalobular ISO ≈7380-1 Oțel inoxidabil A2 M5X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
50 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
50
P
0.8
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
≈7380-1
Numerele articolelor
Cod Articol
51029.050.050
EAN
8715494552448
UBB
500635831943
UNSPSC
31161518