text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel Zincat 010.9 M5X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 12 mm
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
    • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
    • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M5
dk (max.) 9.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.75
L (mm) 12
P 0.8
s 3

Standarde

ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6
ISO 7380-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07151.050.012
EAN 8715492069863
UBB 951351893890
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.