text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel Zincat 010.9 M10X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 20 mm
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
    • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
    • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M10
dk (max.) 17.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 5.5
L (mm) 20
P 1.5
s 6

Standarde

NF ≈E25-126
ISO 7380-1
BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M

Numerele articolelor

Cod Articol 07151.100.020
EAN 8715492070340
UBB 951351897511
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.