text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel Simplu 010.9 M16X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 40 mm
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
    • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
    • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M16
dk (max.) 28
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 8.8
L (mm) 40
P 2
s 10

Standarde

ASME ≈B18.3.4M
ISO 7380-1
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6

Numerele articolelor

Cod Articol 07150.160.040
EAN 8715492069566
UBB 952351774171
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.