text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel inoxidabil A4 M3X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 12 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

d-D M3
dk (max.) 5.7
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 1.65
L (mm) 12
P 0.5
s 2

Standarde

ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
BS ≈4168-6

Numerele articolelor

Cod Articol 55030.030.012
EAN 8715492326218
UBB 952351801719
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.