Nedtrain Oud
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
Șuruburi inbus cu cap bombat
51030
51030.040.004
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
Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel inoxidabil A2 M4X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
4 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Filet complet L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
4
P
0.7
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Numerele articolelor
Cod Articol
51030.040.004
EAN
8715494607469
UBB
500633133037
UNSPSC
31161518