1
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
Şuruburi cu cap înfundat
07450
07450.080.025
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexalobular ISO ≈10642 Oțel Zincat 08.8 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
08.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Clasă
08.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.
Dimensiuni
b (min.)
22
d-D
M8
dk
16
k (max.)
4.4
L (mm)
25
P
1.25
Locaş
40
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Numerele articolelor
Cod Articol
07450.080.025
EAN
8715492150967
UBB
954351377245
UNSPSC
31161518