text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexalobular ISO ≈10642 Oțel Zincat 08.8 M5X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 08.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 16 mm
Clasă 08.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 16
P 0.8
Locaş 25
α 90

Standarde

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Numerele articolelor

Cod Articol 07450.050.016
EAN 8715492150851
UBB 954351376171
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.