text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexalobular DIN ≈7991 Oțel inoxidabil A2 M4X12


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 12 mm
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitate redusă de sarcină trebuie să fie marcate, simbolul de marcare al clasei de proprietăi este precedat de către un '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil se indică prin marcarea doar a gradului oţelului fără a include şi clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Fostele şi actualele indicaţii pot să se regăsească în paralel pentru o perioadă.

Dimensiuni

b (min.) 14
d-D M4
dk 8
k (max.) 2.3
L (mm) 12
P 0.7
Locaş 20
α 90

Standarde

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Numerele articolelor

Cod Articol 51047.040.012
EAN 8715494112161
UBB 500571712610
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.