text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Zincat 8.8 M4X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 8 mm
Clasă 08.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Dimensiuni

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 8
P 0.7
s 2.5
α 90

Standarde

ISO 10642
DIN ≈7991

Numerele articolelor

Cod Articol 07470.040.008
EAN 8715492151100
UBB 950351486341
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.