text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 010.9 M6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 20 mm
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.
    • Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
    • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
    • Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
    • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
    • Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Dimensiuni

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 20
P 1
s 4
α 90

Standarde

ISO 10642
DIN ≈7991

Numerele articolelor

Cod Articol 07407.060.020
EAN 8715494142984
UBB 500571180313
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.