Şuruburi cu cap înfundat
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
Şuruburi cu cap înfundat
07400
07400.030.005
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Simplu 010.9 M3X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
5 mm
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.
Dimensiuni
b (min.)
18
d-D
M3
dk (max.)
5.81
Filet complet L ≤
25
k (max.)
1.86
L (mm)
5
P
0.5
s
2
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
10642
DIN
≈7991
Numerele articolelor
Cod Articol
07400.030.005
EAN
8715492082305
UBB
953351248893
UNSPSC
31161518