Synspec B.V.
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
Şuruburi cu cap înfundat
55060
55060.040.060
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel inoxidabil A4 M4X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
60 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.
Dimensiuni
b (min.)
20
d-D
M4
dk (max.)
7.96
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.48
L (mm)
60
P
0.7
s
2.5
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
10642
DIN
≈7991
Numerele articolelor
Cod Articol
55060.040.060
EAN
8715494621601
UBB
500633388136
UNSPSC
31161518