text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel inoxidabil A2 M10X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 20 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Dimensiuni

b (min.) 32
d-D M10
dk (max.) 20.69
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 6.2
L (mm) 20
P 1.5
s 6
α 90

Standarde

ISO 10642

Numerele articolelor

Cod Articol 51060.100.020
EAN 8715492265272
UBB 950351800665
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.