text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Șuruburi randalinate & Șuruburi de mână
51828
51828.030.010
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Şurub crestat randalinat înalt DIN 464 Sz Oțel inoxidabil A1 M3X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Filet complet L ≤
10
h
7.5
k
2.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
465
Numerele articolelor
Cod Articol
51828.030.010
EAN
8715492310842
UBB
952351277845
UNSPSC
31161500