Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07860
07860.040.020
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Zincat 45H M4X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
20 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-180
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
Numerele articolelor
Cod Articol
07860.040.020
EAN
8715492166272
UBB
952351940996
UNSPSC
31161518