text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Zincat 45H M12X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 20 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 20
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standarde

NF E27-180
DIN 913
ASME B18.3.6M
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2

Numerele articolelor

Cod Articol 07860.120.020
EAN 8715492166630
UBB 952351943131
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.