text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Simplu 45H M4X4


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 4 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standarde

DIN 913
ASME B18.3.6M
ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 07810.040.004
EAN 8715492158413
UBB 951351194364
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.