text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Simplu 45H M16X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 30 mm
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standarde

ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NEN 2341
NF E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 07810.160.030
EAN 8715492159908
UBB 951351198738
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.