Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
07810
07810.120.012
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel Simplu 45H M12X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
12 mm
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-180
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
DIN
913
NEN
2341
Numerele articolelor
Cod Articol
07810.120.012
EAN
8715492159533
UBB
951351196757
UNSPSC
31161518