Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
55240
55240.080.012
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A4 M8X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
12 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
12
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
Numerele articolelor
Cod Articol
55240.080.012
EAN
8715492338037
UBB
952351518677
UNSPSC
31161518