text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A4 M6X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 50 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 50
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M
NEN 2341
ISO 4026
NF E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 55240.060.050
EAN 8715494135382
UBB 500571427342
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.