text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A4 M12X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 70 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 70
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standarde

ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2
ISO 4026
NEN 2341
NF E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 55240.120.070
EAN 8715494135535
UBB 500571428829
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.