text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A4 M12X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 16 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Standarde

ASME B18.3.6M
NEN 2341
BS 4168-2
ISO 4026
DIN 913
NF E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 55240.120.016
EAN 8715492338167
UBB 952351519824
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.