text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M8X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 45 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 45
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standarde

BS 4168-2
NF E27-180
ASME B18.3.6M
ISO 4026
DIN 913
NEN 2341

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.080.045
EAN 8715494613804
UBB 500633195739
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.