Știfturi filetate
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
Știfturi filetate
51240
51240.060.006
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
Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M6X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Filete
Filet metric
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Dimensiuni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
913
ISO
4026
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
51240.060.006
EAN
8715492276797
UBB
952351514205
UNSPSC
31161518