text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf plat DIN 913 Oțel inoxidabil A2 M3X25


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 25 mm
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 25
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Standarde

ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913
BS 4168-2
NF E27-180
ISO 4026

Numerele articolelor

Cod Articol 51240.030.025
EAN 8715494139694
UBB 500571324127
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.